Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FZW3 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 3 | AC9EPE

SPEEDAIRE 3FZW3 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 3

På lager
Vare: AC9EPE Modell: 3FZW3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
FunksjonManifold-basesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8481909040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
SPEEDAIRE 3FZV5 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 1 | AC9ENX 3FZV53/8 "NPT-porter, Man Base, Double Sol191NOK
SPEEDAIRE 3FZV7 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 2 | AC9ENZ 3FZV73/8 "NPT-porter, mannbase, 6" ledninger183NOK
SPEEDAIRE 3FZV9 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 2 | AC9EPB 3FZV93/8 "NPT-porter, dobbel sol254NOK
SPEEDAIRE 3FZW1 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 3 | AC9EPC 3FZW1Manifold-basesett418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW3 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 3
317NOK / enhet