Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FFY8 Coil Kit 120 Vac 5599-1 Ventiler 30 Mm | AC9BGW

SPEEDAIRE 3FFY8 Coil Kit 120 Vac 5599-1 Ventiler 30 Mm

På lager
Vare: AC9BGW Modell: 3FFY8
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpolesett
FunksjonUtskiftning 120 VAC magnetspole

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504409580
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
SPEEDAIRE 3FFU2 Coil Kit 120 Vac 5599-2 Ventiler | AC9BFJ 3FFU2120 VAC magnetventilsett932NOK
SPEEDAIRE 3FFZ5 Coil Kit 120 Vac 5599-1 Ventiler 22 Mm | AC9BHC 3FFZ5120 VAC magnetventilssett581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FFY8 Coil Kit 120 Vac 5599-1 Ventiler 30 Mm
194NOK / enhet