SPEEDAIRE Trykk på slangebeslag

filtre

SPEEDAIRE -

Piggete slangekoblinger, rett

Speedaire-slangemothaker er konstruert for å koble to eller flere rørstykker (slanger, rør) sammen. Disse slangekoblingene gir overlegen korrosjonsmotstand og er lette enn messing stive pigghårede slangekoblinger. De har forskjellige tilkoblingstyper i den ene enden og forhøyede rygger (eller mothaker) i den andre enden som holder innsiden av slangene for å sikre dem på plass. Velg fra en rekke av disse slangemothakene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers trådstørrelser.

StilModellBarb StørrelseMonteringsstørrelseSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A30E6411/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) PT37NOK
B30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) PT37NOK
A30E6443/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) PT39NOK
SPEEDAIRE -

Push-On slangekoblinger

Speedaire push-on slangekoblinger er designet for å feste flerbruksslanger uten hjelp av klemmer, verktøy eller hylser. Disse aluminiumsslangebeslagene er langt mer varmebestandige sammenlignet med 6061-T6 aluminiums-push-on piggene slangekoblinger. De har hevede rygger (eller mothaker) i den ene enden som griper koblingen på plass når den skyves inn i en slange, og gir en lekkasjebestandig tetning uten klemme. Velg fra en rekke av disse påskyvbare slangekoblingene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers mothakestørrelser.

StilModellBarb StørrelseMonteringsstørrelseHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) PT38NOK
B30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) PT45NOK
A30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) PT50NOK
B30E6343/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) PT58NOK
SPEEDAIRE -

Rørkoblinger i aluminium

Speedaire aluminiumsrørfittings er designet for å festes med aluminiumsrør for sikre, lekkasjefrie tilkoblinger. Disse beslagene tilpasser seg utendørs og innendørs bruksområder, som omfatter stativer og rekkverk, rørleggerarbeid og trykkluftsystemer. De gir overlegen korrosjonsbestandighet og er lette i forhold til stål- eller kobberbeslag. Velg fra en rekke av disse aluminiumsrørbeslagene, tilgjengelig i bøssing, kobling og nippeltyper.

StilModellMonteringsstørrelseSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A30E6491/4 (F) NPTRørkobling1 / 4 "Kopling6NOK
B30E6471/4 (M) NPTRørnippel1 / 4 "Brystvorte3NOK
C30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTRørbøssing3 / 8 "Bushing7NOK
A30E6503/8 (F) NPTRørkobling3 / 8 "Kopling48NOK
B30E6483/8 (M) NPTRørnippel3 / 8 "Brystvorte46NOK
SPEEDAIRE -

Slangefitting Mender 3 / 8in Barb

ModellSakPris (eks. mva)
30E638AC4LNL61NOK
SPEEDAIRE -

Slangefitting

ModellSakPris (eks. mva)
30E640AC4LNN112NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?