MAIN FILTER INC. SP1A Series Spin On Filter


filtre
Kapasitet: 21.42 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 40 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 16 UNF , Trådstørrelse: 1.5 "
StilModellSakHøydeBunn ODBurst PressmikronTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0058062
Hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI595NOK
RFQ
B
MF0058057
Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI387NOK
RFQ
C
MF0058059
Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI485NOK
RFQ
D
MF0058065
Spin-On hydraulisk filter6.969 "5"-55"--933NOK
RFQ
E
MF0058066
Spin-On hydraulisk filter6.9695"--5"--919NOK
RFQ
F
MF0058068
Spin-On hydraulisk filter6.9695"261 PSI1255"-145 PSI992NOK
RFQ
G
MF0058058
Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI387NOK
RFQ
H
MF0058060
Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI615NOK
RFQ
I
MF0058061
Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI615NOK
RFQ
J
MF0058063
Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI595NOK
RFQ
K
MF0058064
Spin-On hydraulisk filter6.9695"--5"--933NOK
RFQ
L
MF0058067
Spin-On hydraulisk filter6.969 "5"-255"--919NOK
RFQ
M
MF0411119
Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "26135.06 "72.572.5 PSI387NOK
RFQ
N
MF0411136
Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "261255.06 "72.572.5 PSI485NOK
RFQ
O
MF0411193
Spin-On hydraulisk filter6.969 "5"-605"--1 040 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?