HOVEDFILTER INC. MF0058062 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 6.94 tommers høyde | CF6WAH A150G10

MAIN FILTER INC. MF0058062 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde

Vare: CF6WAH Modell: MF0058062Kryssreferanse: A150G10 '
595NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD5.06 "
Burst Press261 PSI
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet40 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.94
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC A150G10

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeBunn ODBurst PressmikronTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
MAIN FILTER INC. MF0058057 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAC A150C10 MF0058057Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058058 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAD A150C25 MF0058058Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058059 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAE A150CW10 MF0058059Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI485NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058060 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAF A150G03 MF0058060Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI615NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058061 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAG A150G06 MF0058061Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI615NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058063 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAJ A150G25 MF0058063Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI595NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058064 Spin-On Filter, Glass/Vannfjerning, 3 Micron, Buna Seal, 6.969 tommers høyde | CF6WAK A150GW03 MF0058064Spin-On hydraulisk filter6.9695"--5"--933NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058062 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde
595NOK / enhet