HOVEDFILTER INC. MF0411193 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 6.969 tommers høyde | CF9BFY A150T60

HOVEDFILTER INC. MF0411193 Spin-On-filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 6.969 tommers høyde

Vare: CF9BFY Modell: MF0411193Kryssref.: A150T60'
1 040 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5"
Filter MediaWire Mesh
Høyde6.969 "
mikron60
Tetningstypegod
Topp OD5"

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A150T60

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeBunn ODBurst PressmikronTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
MAIN FILTER INC. MF0058057 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAC A150C10 MF0058057Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058058 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAD A150C25 MF0058058Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058059 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAE A150CW10 MF0058059Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI485NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058060 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAF A150G03 MF0058060Spin-On hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI615NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058061 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAG A150G06 MF0058061Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI615NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058062 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 6.94 tommers høyde | CF6WAH A150G10 MF0058062Hydraulisk filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI595NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058063 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF6WAJ A150G25 MF0058063Spin-On hydraulisk filter6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI595NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0411193 Spin-On-filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 6.969 tommers høyde
1 040 NOK / enhet