Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 05320 4 Turnbuckle Krok Krok Aluminium 3/8-16 | AF2ZBC 6ZFR7

CHICAGO HARDWARE 05320 4 Sperre Krok Krok Aluminium 3/8-16

På lager
Vare: AF2ZBC Modell: 05320 4Kryssref: 6ZFR7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidget Turnbuckle
Lukk lengde (in.)7-1/2
MaterialeAluminiumshus, 1010 ståløyer og kroker
Ta opp3"
Tråd Dia.3 / 8-16 "
typenKrok og krok
Arbeidsbelastningsgrense174 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05320 4 Sperre Krok Krok Aluminium 3/8-16
59NOK / enhet