Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E635 Slange som passer rett | AC4LNH

SPEEDAIRE 30E635 Slangekobling rett

På lager
Vare: AC4LNH Modell: 30E635
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangemontering
Barb Størrelse3/8
Monteringsstørrelse3/8 (M) NPT
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)11/16
Hex størrelse11 / 16 "
Slange-ID3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Materiale6061-T6 Aluminium
Maks. Arbeids press300 PSI
NPT-størrelse3/8 tommer
Trykkvurdering300 PSI
Trådstørrelse3 / 8 "
Gjengetype(F) PT
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7609000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMonteringsstørrelseHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris
SPEEDAIRE 30E631 Slange som passer rett | AC4LND 30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) PT45NOK
SPEEDAIRE 30E632 Slangekobling rett | AC4LNE 30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) PT38NOK
SPEEDAIRE 30E634 Slangekobling rett | AC4LNG 30E6343/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) PT58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E635 Slangekobling rett
50NOK / enhet