SPEEDAIRE Push-On slangekoblinger


filtre
Monteringsstil: Rett , Materiale: 6061-T6 Aluminium , Maks. Arbeids press: 300 PSI , Trykkvurdering: 300 PSI
StilModellBarb StørrelseMonteringsstørrelseHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
30E632
1/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) PT38NOK
B
30E631
1/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) PT45NOK
A
30E635
3/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) PT50NOK
B
30E634
3/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) PT58NOK

Push-On slangekoblinger

Speedaire push-on slangekoblinger er designet for å feste flerbruksslanger uten hjelp av klemmer, verktøy eller hylser. Disse aluminiumsslangebeslagene er langt mer varmebestandige sammenlignet med 6061-T6 aluminiums-push-on piggene slangekoblinger. De har hevede rygger (eller mothaker) i den ene enden som griper koblingen på plass når den skyves inn i en slange, og gir en lekkasjebestandig tetning uten klemme. Velg fra en rekke av disse påskyvbare slangekoblingene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers mothakestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?