Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E638 Slangefitting Mender 3/8in Barb | AC4LNL

SPEEDAIRE 30E638 Slangefitting Mender 3/8in Barb

På lager
Vare: AC4LNL Modell: 30E638
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangeutstyr
Barb Størrelse3/8
MonteringsstilRett
Slange-ID3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Materiale6061-T6 Aluminium
Maks. Arbeids press300 PSI
Trykkvurdering300 PSI
Trådstørrelse3 / 8 "
typenMender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E638 Slangefitting Mender 3/8in Barb
61NOK / enhet