SPEEDAIRE Opprullet luftslangemontasje

filtre

SPEEDAIRE -

Kveilede luftslanger, nylon

Speedaire kveilluftslangeenheter er slangene som er formet som en fjær og trekkes tilbake når den ikke er i bruk for å holde slangen unna. De tilbyr overlegen dimensjonsstabilitet enn slanger med polyuretanrør og polyuretandeksler. De opprettholder sine naturlige dimensjoner når de utsettes for endringer i omgivelsene. Disse fleksible nylonslangene er i stand til å motstå de fleste kjemikalier og gir trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr i industrielle applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse luftslangene, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers tilpasningsstørrelser.

StilModellUtenfor Dia.FARGEDekkmaterialeTemp. OmrådeRørmaterialeMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdePris (eks. mva)
A1VEK71 / 2 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan1 / 4 "3 / 8 "20ft.614NOK
B1VEJ31 / 2 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.923NOK
A1VEK41 / 2 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan3 / 8 "3 / 8 "20ft.852NOK
A1VEK31 / 2 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan3 / 8 "3 / 8 "15ft.703NOK
A1VEK61 / 2 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan1 / 4 "3 / 8 "10ft.473NOK
B1VEJ51 / 2 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 2 "1 / 2 "25ft.955NOK
B1VEJ41 / 2 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.661NOK
A1VEK21 / 2 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan3 / 8 "3 / 8 "10ft.562NOK
A1VEK81 / 2 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan3 / 8 "3 / 8 "30ft.919NOK
B1VEJ21 / 2 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.672NOK
B1VEH95 / 8 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.392NOK
B1VEJ65 / 8 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 2 "1 / 2 "50ft.1 316NOK
A1VEJ75 / 16 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan1 / 4 "1 / 4 "6ft.271NOK
A1VEJ85 / 16 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan1 / 4 "1 / 4 "10ft.389NOK
B1VEH85 / 16 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.319NOK
A1VEJ95 / 16 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan1 / 4 "1 / 4 "15ft.364NOK
A1VEK15 / 16 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan1 / 4 "1 / 4 "20ft.444NOK
B1VEH75 / 16 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.259NOK
B1VEJ15 / 16 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.445NOK
A1VEK55 / 16 "Gjennomsiktig Blåpolyuretan-40 grader til 158 grader Fpolyuretan1 / 4 "1 / 4 "30ft.605NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?