Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1VEK8 kveilluftslange 3/8 tomme Id x 30 fot poly | AB3UEY

SPEEDAIRE 1VEK8 kveilluftslange 3/8 tomme Id x 30 fot poly

På lager
Vare: AB3UEY Modell: 1VEK8
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
919NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOpprullet luftslange
FARGEGjennomsiktig Blå
Dekkmaterialepolyuretan
Monteringsstørrelse3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde30ft.
Lengde30ft.
Maks. Press125 psi
NPT-størrelse3/8 tommer
Utenfor Dia.1 / 2 "
Sikkerhetsfaktor3:1
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Rørmaterialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3917330000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kontakter (mannlig stiv x mannlig svivel)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.FARGEDekkmaterialeTemp. OmrådeRørmaterialeMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdePris
SPEEDAIRE 1VEH7 Opprullet luftslange 1/4 tommer Id x 12 føtter nylon | AB3UEC 1VEH75 / 16 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.259NOK
SPEEDAIRE 1VEH8 Opprullet luftslange 1/4 tommer Id x 25 føtter nylon | FORMÅTET 1VEH85 / 16 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.319NOK
SPEEDAIRE 1VEH9 Opprullet luftslange 1/4 tommer Id x 50 føtter nylon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.392NOK
SPEEDAIRE 1VEJ1 Opprullet luftslange 3/8 tommer Id x 12 føtter nylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.445NOK
SPEEDAIRE 1VEJ2 Opprullet luftslange 3/8 tommer Id x 25 fot Nylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.672NOK
SPEEDAIRE 1VEJ3 Opprullet luftslange 3/8 tommer Id x 50 fot Nylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.923NOK
SPEEDAIRE 1VEJ4 Opprullet luftslange 1/2 tommer Id x 12 føtter nylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "SikkerhetsgultNylon 12-40 til 176 grader FNylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1VEK8 kveilluftslange 3/8 tomme Id x 30 fot poly
919NOK / enhet