IDEAL Krympeslange med tynn vegg


filtre
Farge: Svart , Materiale: polyolefin , Krympeforhold: 2:1 , Veggtype: Tynn vegg
StilModellWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaks. SpenningTemp. OmrådeVeggtykkelse etter krympingBreddepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
46-327
2 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 til 257 F0.027 "3 / 4 "19 752 NOK
B
46-609
2 til 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.027 "-52 439 NOK
C
46-325
2 til 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.027 "-5226NOK
D
46-330
2/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 til 257 F0.031 "1"16 589 NOK
E
46-328
2/0 til 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.031 "-5247NOK
F
46-610
2/0 til 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.031 "-53 180 NOK
G
46-322
4 til 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.026 "-5159NOK
H
46-608
4 til 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.026 "-51 919 NOK
I
46-607
8 til 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-51 921 NOK
J
46-319
8 til 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-10252NOK
K
46-606
10 til 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-51 681 NOK
L
46-605
14 til 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-51 785 NOK
M
46-316
14 til 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-10245NOK
N
46-602
14 til 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-51 642 NOK
O
46-601
16AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.014 "-51 494 NOK
P
46-604
20 til 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-51 558 NOK
Q
46-313
20 til 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-10227NOK
R
46-603
24 til 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-51 673 NOK
S
46-310
24 til 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-20356NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?