Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 46-322 krympeslange 0.539 tommer Id svart 6 tommer Pk 5 | AF9CWG 29UK02

IDEAL 46-322 krympeslange 0.539 tommer Id svart 6 tommer Pk 5

På lager
Vare: AF9CWG Modell: 46-322Kryssref: 29UK02

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGESvart
ID etter krymping0.252 "
ID før krymping0.539 "
Lengde6"
Materialepolyolefin
Maks. Spenning600V
Krympeforhold2:1
Krympetemp.158 Grader F
Temp. Område-55 grader til 125 grader F
Veggtykkelse etter krymping0.026 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range4 til 1 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917320000

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaks. SpenningTemp. OmrådeVeggtykkelse etter krympingBreddepk. Antall.Pris
IDEAL 46-330 Varmekrympe 100 Lengde 1 Tommer Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 til 257 F0.031 "1"16 589 NOK
IDEAL 46-327 Krympekilde 200 Lengde 3/4 tommer Od | AB8AJA 25A167 46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 til 257 F0.027 "3 / 4 "19 752 NOK
IDEAL 46-601 Krympeslange 0.079 tommer Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.014 "-51 494 NOK
IDEAL 46-602 krympeslange 0.122 tommer ID svart 4 fot Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214 til 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-51 642 NOK
IDEAL 46-603 Krympeslange 0.146 tommer Id svart 6 tommers pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324 til 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-51 673 NOK
IDEAL 46-604 Krympeslange 0.205 tommer Id svart 4 føtter Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420 til 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-51 558 NOK
IDEAL 46-605 krympeslange 0.268 tommer Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514 til 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-51 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 46-322 krympeslange 0.539 tommer Id svart 6 tommer Pk 5
159NOK /pakke