SPEEDAIRE Bærbare luftkompressorer med gassmotor

filtre

SPEEDAIRE -

Bærbare gassluftkompressorer

StilModellStilMotormerkeHPTankstørrelseMaks. PressAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A4NB84TønneHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "24 320NOK
B4B241TønneHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "19 732NOK
C4B220TønneBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "17 466NOK
D4GB45TønneHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "32 111NOK
E4GB42CarryHonda OHV GX Bensin med lav oljestenging4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "14 334NOK
F1VN93TrillebårHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "19 757NOK
G2YJ61TrillebårHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "29 566NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?