SPEEDAIRE Positive forskyvningsblåsere

filtre

StilModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeInnløp Dia.Uttak Dia.Generell dybdePris (eks. mva)
A2EPP41091 til 360057 til 1860.060 cu. ft./rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "26 564NOK
A2 EPN91389 til 527522 til 730.017 cu. ft./rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "22 975NOK
SPEEDAIRE -

Positiv fortrengningsblåser/vakuumpumpe, innløpsdia.: 2.5" (F)NPT utløpsdia.:

StilModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris (eks. mva)
A2EPT2764 til 2850134 til 3590.140 cu. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "44 628NOK
B2EPP61091 til 3600108 til 3500.104 cu. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "28 458NOK
SPEEDAIRE -

Positiv forskyvning / vakuumpumpe, innløpsdia .: 3 "(F) NPT utløpsdia .: 3

StilModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris (eks. mva)
A2EPT8637 til 2350152 til 4770.227 cu. ft./rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "71 007NOK
B2EPR3955 til 3600197 til 5790.170 cu. ft./rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "35 410NOK
SPEEDAIRE -

Positive forskyvningsblåsere

Speedaire-blåsere/vakuumpumper brukes i ulike industrielle applikasjoner, som for eksempel avløpsvannbehandling, overflaterengjøring, pneumatisk transport og melking. De har en sylinder med overlegen styrke med varmespredende finner. De har også høytemperaturpakninger som gir lekkasjefri drift, redusert støy og lavt vibrasjonsnivå. Velg fra en rekke av disse viftene/vakuumpumpene, tilgjengelig i 1.5 og 2.5 tommers FNPT innløpsdiametre.

StilModellCFM-rekkeviddeForskyvningInnløp Dia.SakMaks. PressUttak Dia.Samlet breddePris (eks. mva)
A2EPP1---Blower---22 975NOK
B2EPP8---Blower---26 112NOK
A2EPP9---Blower---26 112NOK
C2EPR6---Blower---31 290NOK
D2EPU6---Blower---110 505NOK
D2EPT9---Blower---71 007NOK
A2EPP5---Blower---26 898NOK
E2EPR2---Blower---33 290NOK
F2EPP7---Blower---28 458NOK
G2EPU3---Blower---137 101NOK
H2EPR7---Blower---46 890NOK
D2EPU4---Blower---137 101NOK
I2EPU2---Blower---118 684NOK
G2EPT6---Blower---96 841NOK
J2EPT4---Blower---75 465NOK
G2EPU5---Blower---110 505NOK
B2EPP2---Blower---25 811NOK
D2EPT7---Blower---96 369NOK
I2EPT5---Blower---75 465NOK
C2EPT1---Blower---50 172NOK
C2EPR4---Blower---34 392NOK
F2EPP3---Blower---25 490NOK
C2EPT3---Blower---44 628NOK
J2EPU1---Blower---118 684NOK
K2EPR572 til 2180.069 cu. ft./rev.1.5 "(F) NPTPositiv forskyvning / vakuumpumpe15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "31 290NOK
SPEEDAIRE -

Positive fortrengningsblåsere/vakuumpumper, 4 tommer FNPT

Speedaire blåsere med positiv forskyvning, er også kjent som roterende lobblåsere. Disse blåserne trekker luft inn i en inntaksport og fanger den opp ved hjelp av roterende lober som tvinger luften til å bevege seg fremover. Disse blåserne tilbyr store luftvolumer gjennom et rør eller en slange til et ønsket sted og er i stand til å arbeide ved høyere vakuumnivåer sammenlignet med regenerative blåsere. Velg fra en rekke av disse fortrengningsviftene, tilgjengelig i 1.5 og 2.5 tommers FNPT utløpsdiametre.

StilModellCFM-rekkeviddeForskyvningMaks. PressGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A2EPR8209 til 5420.210 cu. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 til 285046 890NOK
B2EPR9388 til 9530.350 cu. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 til 285050 172NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?