SPEEDAIRE 2EPP4 Blåser/vakuumpumpe 0.06 Cu Ft/rev | AB9QKB

SPEEDAIRE 2EPP4 Blåser/vakuumpumpe 0.06 Cu Ft/rev

På lager
Vare: AB9QKB Modell: 2EPP4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde57 til 186
Forskyvning0.060 cu. ft./rev.
HP påkrevd1.6 til 12.3
Innløp Dia.2 "(F) NPT
Utløpslengde1.44 "
Sporbredde0.187 "
Maks. Press12 psi
Maks. Støvsug15.0 "Hg
Uttak Dia.2 "(F) NPT
Generell dybde11.25 "
Total høyde8.88 "
Samlet bredde12.44 "
RPM-rekkevidde1091 til 3600
Skaft Dia.0.75 "
Aksel lengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeInnløp Dia.Uttak Dia.Generell dybdePris
SPEEDAIRE 2EPN9 Blåser/vakuumpumpe 0.017 Cu Ft/rev | AB9QKA 2 EPN91389 til 527522 til 730.017 cu. ft./rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "22 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP4 Blåser/vakuumpumpe 0.06 Cu Ft/rev
26 564 NOK / enhet