SPEEDAIRE 2EPN9 Blåser/vakuumpumpe 0.017 Cu Ft/rev | AB9QKA

SPEEDAIRE 2EPN9 Blåser/vakuumpumpe 0.017 Cu Ft/rev

På lager
Vare: AB9QKA Modell: 2EPN9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde22 til 73
Forskyvning0.017 cu. ft./rev.
HP påkrevd0.8 til 5.1
Innløp Dia.1 "(F) NPT
Utløpslengde1.625 "
Sporbredde0.187 "
Maks. Press12 psi
Maks. Støvsug15.0 "Hg
Uttak Dia.1 "(F) NPT
Generell dybde9.25 "
Total høyde7"
Samlet bredde10 "
RPM-rekkevidde1389 til 5275
Skaft Dia.0.625 "
Aksel lengde1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeInnløp Dia.Uttak Dia.Generell dybdePris
SPEEDAIRE 2EPP4 Blåser/vakuumpumpe 0.06 Cu Ft/rev | AB9QKB 2EPP41091 til 360057 til 1860.060 cu. ft./rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "26 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPN9 Blåser/vakuumpumpe 0.017 Cu Ft/rev
22 975 NOK / enhet