SPEEDAIRE 2EPR3 Blåser/vakuumpumpe 0.17 kubikkfot/omdreininger | AH2NRX

SPEEDAIRE 2EPR3 Blåser/Vakuumpumpe 0.17 kubikkfot/Rev

På lager
Vare: AH2NRX Modell: 2EPR3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde197 til 579
Forskyvning0.170 cu. ft./rev.
HP påkrevd1.6 til 20.3
Innløp Dia.3 "(F) NPT
Utløpslengde2.00 "
Sporbredde0.187 "
Maks. Press7 psi
Maks. Støvsug14.0 "Hg
Uttak Dia.3 "(F) NPT
Generell dybde12.375 "
Total høyde10.438 "
Samlet bredde18.67 "
RPM-rekkevidde955 til 3600
Skaft Dia.0.875 "
Aksel lengde2.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.15
Skipets høyde (cm)52.83
Skipets lengde (cm)76.96
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris
SPEEDAIRE 2EPT8 Blåser/vakuumpumpe 0.227 kubikkfot/omdreininger | AH2NRZ 2EPT8637 til 2350152 til 4770.227 cu. ft./rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "71 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR3 Blåser/Vakuumpumpe 0.17 kubikkfot/Rev
35 410 NOK / enhet