SPEEDAIRE 2EPT8 Blåser/vakuumpumpe 0.227 kubikkfot/omdreininger | AH2NRZ

SPEEDAIRE 2EPT8 blåser/vakuumpumpe 0.227 kubikkfot/rev

På lager
Vare: AH2NRZ Modell: 2EPT8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde152 til 477
Forskyvning0.227 cu. ft./rev.
HP påkrevd3.7 til 37.9
Innløp Dia.3 "(F) NPT
Utløpslengde2.125 "
Sporbredde0.312 "
Maks. Press15 psi
Maks. Støvsug16.0 "Hg
Uttak Dia.3 "(F) NPT
Generell dybde18 "
Total høyde14.75 "
Samlet bredde18.615 "
RPM-rekkevidde637 til 2350
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde2.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.1
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris
SPEEDAIRE 2EPR3 Blåser/vakuumpumpe 0.17 kubikkfot/omdreininger | AH2NRX 2EPR3955 til 3600197 til 5790.170 cu. ft./rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "35 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT8 blåser/vakuumpumpe 0.227 kubikkfot/rev
71 007 NOK / enhet