RUBBERMAID FG9T7300BLA Vaktmester i mikrofiber svart plast / aluminium | AB2WDG 1PBJ7

RUBBERMAID FG9T7300BLA Mikrofiber vaktmestervogn Svart Plast/aluminium

På lager
Vare: AB2WDG Modell: FG9T7300BLAKryssreferanse: 1PBJ7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrofiber vaktmestervogn
VognmaterialePlast
Caster Dia.4"
Caster materialeTermoplastisk gummi
Type hjulSving
trinser(2) 4 "
FARGESvart
Høyde44 "
Lengde48.25 "
MaterialeStrukturell nettplast og aluminium
Ikke-merkingJa
Antall hyller1
Total høyde44 "
Total lengde48.25 "
Samlet bredde22 "
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjul TypePneumatisk
Hjul(2) 8 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)98.55
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403708031
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltrinserHøydeTotal høydePris
RUBBERMAID FG9T7400BLA Mikrofibervaktvakt Svart plast / aluminium | AB2WDH 1PBJ8 FG9T7400BLA(4) 4 "44 "44 "8 699 NOK
RUBBERMAID FG9T7500BLA Vaktmester i mikrofiber svart plast / aluminium | AB2WDJ 1PBJ9 FG9T7500BLA(2) 4 "53.5 "53.5 "11 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG9T7300BLA Mikrofiber vaktmestervogn Svart Plast/aluminium
7 581 NOK / enhet