SPEEDAIRE 2EPR9 Blåser/vakuumpumpe 0.35 Cu Ft/rev | AB9QKF

SPEEDAIRE 2EPR9 Blåser/vakuumpumpe 0.35 Cu Ft/rev

På lager
Vare: AB9QKF Modell: 2EPR9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde388 til 953
Forskyvning0.350 cu. ft./rev.
HP påkrevd2.6 til 33.1
Innløp Dia.4 "(F) NPT
Utløpslengde2.00 "
Sporbredde0.25 "
Maks. Press7 psi
Maks. Støvsug14.0 "Hg
Uttak Dia.4 "(F) NPT
Generell dybde15.375 "
Total høyde11.94 "
Samlet bredde22.38 "
RPM-rekkevidde764 til 2850
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.4
Skipets høyde (cm)58.93
Skipets lengde (cm)70.1
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM-rekkeviddeForskyvningMaks. PressGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRPM-rekkeviddePris
SPEEDAIRE 2EPR8 Blåser/vakuumpumpe 0.21 Cu Ft/rev | AB9QKE 2EPR8209 til 5420.210 cu. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 til 285046 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR9 Blåser/vakuumpumpe 0.35 Cu Ft/rev
50 172 NOK / enhet