SPEEDAIRE Positive fortrengningsblåsere/vakuumpumper, 4 tommer FNPT


filtre
Innløpsdia .: 4 "(F) NPT , Keyway Bredde: 0.25 " , Outlet Dia.: 4 "(F) NPT , Skaft Dia.: 1.125 " , Skaftlengde: 2.5 "
StilModellCFM-rekkeviddeForskyvningMaks. PressGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A
2EPR8
209 til 5420.210 cu. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 til 285046 890 NOK
B
2EPR9
388 til 9530.350 cu. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 til 285050 172 NOK

Positive fortrengningsblåsere/vakuumpumper, 4 tommer FNPT

Speedaire blåsere med positiv forskyvning, er også kjent som roterende lobblåsere. Disse blåserne trekker luft inn i en inntaksport og fanger den opp ved hjelp av roterende lober som tvinger luften til å bevege seg fremover. Disse blåserne tilbyr store luftvolumer gjennom et rør eller en slange til et ønsket sted og er i stand til å arbeide ved høyere vakuumnivåer sammenlignet med regenerative blåsere. Velg fra en rekke av disse fortrengningsviftene, tilgjengelig i 1.5 og 2.5 tommers FNPT utløpsdiametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?