SPEEDAIRE 2EPR8 Blåser/vakuumpumpe 0.21 Cu Ft/rev | AB9QKE

SPEEDAIRE 2EPR8 Blåser/vakuumpumpe 0.21 Cu Ft/rev

På lager
Vare: AB9QKE Modell: 2EPR8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde209 til 542
Forskyvning0.210 cu. ft./rev.
HP påkrevd4.5 til 36.9
Innløp Dia.4 "(F) NPT
Utløpslengde2.00 "
Sporbredde0.25 "
Maks. Press13 psi
Maks. Støvsug16.0 "Hg
Uttak Dia.4 "(F) NPT
Generell dybde10.375 "
Total høyde16.6 "
Samlet bredde18.38 "
RPM-rekkevidde1070 til 2850
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.4
Skipets høyde (cm)57.66
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM-rekkeviddeForskyvningMaks. PressGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRPM-rekkeviddePris
SPEEDAIRE 2EPR9 Blåser/vakuumpumpe 0.35 Cu Ft/rev | AB9QKF 2EPR9388 til 9530.350 cu. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 til 285050 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR8 Blåser/vakuumpumpe 0.21 Cu Ft/rev
46 890 NOK / enhet