SPEEDAIRE Bærbare elektriske luftkompressorer

filtre

SPEEDAIRE -

Bærbare elektriske tønneluftkompressorer

Speedaire luftkompressorer gir trykkluft til å drive pneumatisk verktøy og for å kontrollere sprøytepistoler. De festes enkelt med en slange til inflatordyser eller kompakte luftverktøy, for eksempel en spikerpistol eller slagnøkkel. Disse luftkompressorenhetene kan komfortabelt monteres på et solid underlag eller gulv. Velg fra en rekke av disse luftkompressorene, tilgjengelig i 1.7, 2 og 3 HK kraftalternativer.

StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSpenningMaks. PressMotor TypeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "9 202NOK
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "13 699NOK
C4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "10 600NOK
D1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "12 101NOK
E2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiinduksjon41 13 / 32 "19 5 / 16 "8 740NOK
SPEEDAIRE -

Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor

Speedaire elektriske luftkompressorpumper er spesielt designet for å pumpe høytrykksluft for å fylle gassflasker og drive pneumatiske HVAC-styringssystemer. Disse bærbare luftkompressorene har svært pålitelig støpejern / aluminiumkonstruksjon for 100% kontinuerlig bruk og en induksjonsmotor som kan levere opptil 3450 o / min. For lette og tunge bruksområder tilbys Speedaire kompressorer i henholdsvis pølser og twin-stack tankvarianter. Velg mellom et bredt utvalg av disse oljesmurte luftkompressorene som er tilgjengelige i 15 og 15.7 / 7.8 ampere-konfigurasjoner på Raptor Supplies.

StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSakMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2MLW54 gal.15.02.0Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "9 753NOK
B11X3554 gal.15.01.3Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "5 591NOK
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Bærbar elektrisk luftkompressor combo med tilbehør135 psi31 "33 "19.5 "19 049NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?