SPEEDAIRE Magnetventilkontakter

filtre

SPEEDAIRE -

DIN 436050A magnetspolekoblinger

Magnetventilkoblinger er designet for å feste trykkbrytere og magnetventiler. Disse magnetventilkoblingene brukes vanligvis som miljøbestandige koblingsbokser. De er kompatible med alle DIN type B (22 mm) eller DIN 435060A (30 mm) spole. Velg fra en rekke av disse ventilkoblingene, tilgjengelig i 120VAC og 24VDC spenningsklassifiseringer.

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A3FFZ124 VDC747NOK
A3FFZ2120 VAC747NOK
SPEEDAIRE -

Kontakter for magnetspole, DIN-type

Magnetventilkoblinger er produsert for å koble til magnetventiler og trykkbrytere. Disse blypluggene består av støpte ledninger, ledninger og plug-ins. Velg fra en rekke av disse ventilkoblingene, tilgjengelig i 0.86 og 1.18 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdetypenSpenningBreddePris (eks. mva)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN Type A24 VDC0.86 "667NOK
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN type B120 VAC0.86 "667NOK
B3FFZ622mm1.6 "DIN type B24VDC / 120VAC1.18 "336NOK
SPEEDAIRE -

Kontakt Din 436050a Plug In

ModellSakPris (eks. mva)
3FFY9AC9BGX414NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?