Stangkoblingsmuttere

filtre

APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter Sighull

StilModellDia./TrådestørrelseLengdeGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A205828BG# 8-325 / 8 "UNC5 / 16 "394NOK
B205837BG# 10-243 / 4 "UNC5 / 16 "253NOK
C205830BG# 10-323 / 4 "UNF5 / 16 "437NOK
D250472BG1 "-83"UNC1.5 "562NOK
E250464BG1/2 "-131.5 "UNC3 / 4 "899NOK
F205831BG1/4 "-283 / 4 "UNF3 / 8 "777NOK
G250468BG3/4 "-102.25 "UNC1.125 "253NOK
H250460BG3/8 "-161.125 "UNC9 / 16 "722NOK
I205832BG3/8 "-241.125 "UNF9 / 16 "843NOK
J250466BG5/8 "-111.875 "UNC15 / 16 "505NOK
K250455BG5/16 "-1815 / 16 "UNC1 / 2 "763NOK
GRAINGER -

Koplingsmutter, stål

StilModellDia./TrådestørrelseLengdeBreddePris (eks. mva)
AM11400.050.0001M5 x 0.815 "8mm200NOK
BM11400.060.0001M6 x 11810mm297NOK
CM11400.080.0001M8 x 1.2524mm13mm403NOK
DM11400.100.0001M10 x 1.530 "17mm420NOK
EM11400.120.0001M12 x 1.7536 "19mm846NOK
FM11400.140.0001M14 x 242mm22mm669NOK
GM11400.160.0001M16 x 24824mm840NOK
HM11400.200.0001M20 x 2.56030mm779NOK
IM11400.240.0001M24 x 372 "36mm706NOK
JM11400.270.0001M27 x 381mm41mm1 119NOK
COUPLING NUT -

Venstrehendte stenger

StilModellDia./TrådestørrelseLengdeBreddePris (eks. mva)
A202229BG1 1 / 4-7 "3"1.625 "635NOK
B250338BG1 "-82.75 "1.375 "434NOK
C250330BG1/2 "-131.75 "11 / 16 "354NOK
D250334BG3/4 "-102.25 "1"459NOK
E250332BG5/8 "-112.125 "13 / 16 "378NOK
TE-CO -

Koblingsmuttere

StilModellDia./TrådestørrelseLengdeBreddePris (eks. mva)
A415091 "-82.5 "1.625 "187NOK
B415051/2 "-131.25 "7 / 8 "58NOK
C415011/4 "-205 / 8 "1 / 2 "41NOK
D415073/4 "-101.875 "1.25 "129NOK
E415033/8 "-161"11 / 16 "52NOK
F415065/8 "-111.625 "1 1 / 16 "93NOK
G415025/16 "-187 / 8 "9 / 16 "44NOK
APPROVED VENDOR -

Stangkoblingsmutter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFinishKlasseLengdeMaterialeMin. StrekkstyrkeSystem for målingPris (eks. mva)
A250018BGMessing5/8 "-11Plain-2.125 "Messing50 psiinch353NOK
B250015BGMessing3/8 "-16Plain-1.125 "Messing50 psiinch478NOK
C250011BGMessing1/4 "-20Plain-7 / 8 "Messing50 psiinch360NOK
D250012BGMessing5/16 "-18Plain-7 / 8 "Messing50 psiinch313NOK
E250017BGMessing1/2 "-13Plain-1.25 "Messing50 psiinch475NOK
F250019BGMessing3/4 "-10Plain-2.25 "Messing50 psiinch579NOK
G250436BGRustfritt stål# 10-32Plain18-83 / 4 "18-8 rustfritt stål80,000 psiinch452NOK
H250270BGRustfritt stål3/4 "-10Plain3162.25 "316 rustfritt stål95,000 PSIinch820NOK
I250432BGRustfritt stål3/4 "-16Plain18-82.25 "18-8 rustfritt stål80,000 psiinch482NOK
J250424BGRustfritt stål7/16 "-20Plain18-81.25 "18-8 rustfritt stål80,000 psiinch579NOK
K250262BGRustfritt stål1/4 "-20Plain3167 / 8 "316 rustfritt stål95,000 PSIinch425NOK
L250269BGRustfritt stål5/8 "-11Plain3162.125 "316 rustfritt stål95,000 PSIinch634NOK
M204595BGRustfritt stålM8 x 1.25Plain18-838mm18-8 rustfritt stål80,000 psiMetric142NOK
N250426BGRustfritt stål1/2 "-20Plain18-81.25 "18-8 rustfritt stål80,000 psiinch247NOK
O205834BGRustfritt stålM16 x 2Plain18-854mm18-8 rustfritt stål80,000 psiMetric294NOK
P250267BGRustfritt stål1/2 "-13Plain3161.25 "316 rustfritt stål95,000 PSIinch389NOK
Q205833BGRustfritt stålM4-7Plain18-811 "18-8 rustfritt stål80,000 psiMetric317NOK
R250246BGRustfritt stål1 "-8Plain18-82.5 "18-8 rustfritt stål80,000 psiinch546NOK
S204594BGRustfritt stålM6 x 1Plain18-838mm18-8 rustfritt stål80,000 psiMetric141NOK
T250264BGRustfritt stål3/8 "-16Plain3161.125 "316 rustfritt stål95,000 PSIinch262NOK
U250229BGRustfritt stål7/16 "-14Plain18-81.25 "18-8 rustfritt stål80,000 psiinch581NOK
V250259BGRustfritt stål# 10-24Plain18-83 / 4 "18-8 rustfritt stål80,000 psiinch507NOK
W204596BGRustfritt stålM10 x 1.5Plain18-838mm18-8 rustfritt stål80,000 psiMetric151NOK
X250273BGRustfritt stål1 "-8Plain3162.5 "316 rustfritt stål95,000 PSIinch804NOK
Y250421BGRustfritt stål3/8 "-24Plain18-81.125 "18-8 rustfritt stål80,000 psiinch450NOK
APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter 5/8-11 3/8-16, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
250681BGAA9YDX638NOK
APPROVED VENDOR -

Stangkoblingsmutter Rh/lh 1-8

ModellSakPris (eks. mva)
203098BGAA9YDU830NOK
APPROVED VENDOR -

Stangkoblingsmutter Grade 5 1 1/2-6

ModellSakPris (eks. mva)
204408BGAA9XVU749NOK
APPROVED VENDOR -

Stangkoblingsmutter Grade 8 3/4-10, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
205271BGAA9XRD836NOK
FABORY -

Koblingsmutter, stål klasse 2, høyre hånd, 1-3/4 tommer lengde, 10Pk

ModellSakPris (eks. mva)
U11400.037.0175CD2KVF91NOK
FABORY -

Koblingsmutter, 10-24 gjengestørrelse, stål klasse 2, høyre hånd, 3/4 tommer lengde, 10Pk

ModellSakPris (eks. mva)
U11400.019.0075CD2KVE46NOK
GRAINGER -

1/4"-20 koblingsmutter, stålkvalitet 2, høyre hånd, 7/8 tommer L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
1JA53CD2KEM57NOK
APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter 3/4-10 1/2-13, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
250693BGAA9YDY696NOK
APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter 1/2-13 1/4-20, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
250668BGAA9YDW582NOK
APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter 5/16-18 1/4-20, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
250662BGAA9YDV614NOK
APPROVED VENDOR -

Stangkoblingsmutter Rh/Lh 5/8-11, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
203425BGAA9YDQ924NOK
APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter Siktehull 1/4-20, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
203544BGAA9YEC776NOK
APPROVED VENDOR -

Stangkoblingsmutter 2h stål 3 / 8-16

ModellSakPris (eks. mva)
205427BGAA9XYL587NOK
APPROVED VENDOR -

Stangkoblingsmutter 2h stål 1 / 4-20

ModellSakPris (eks. mva)
201959BGAA9XYK667NOK
COUPLING NUT -

Stanggrad, 2-3/8-16 Størrelse, 5Pk

ModellSakPris (eks. mva)
250327BGAA9XYD344NOK
12

Stangkoblingsmuttere

Stangkoblingsmuttere fungerer som et knutepunkt for å koble sammen to hanngjengede festemidler. De kan brukes som avstandsstykker eller nivelleringsanordninger i visse situasjoner. Deres økte lengde og trådinngrep minimerer trådstripping når den er påkjenning. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av fastenal, TE-CO, Grainger og Fabory koplingsmuttere med sekskantdesign for enkel installasjon uten behov for spesialverktøy.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes stangkoblingsmuttere til?

Stangkoblingsmuttere brukes til å koble sammen to gjengede stenger, og skaper en sterk og sikker forbindelse. De brukes ofte i konstruksjon og industrielle applikasjoner der lange gjengede stenger må skjøtes sammen.

Hvordan velger jeg riktig stangkoblingsmutter?

For å velge riktig stangkoblingsmutter, vurder størrelsen på gjengestengene du skal sammenføye, materialet og bruksområdet. Forsikre deg om at koblingsmutteren er kompatibel med de gjengede stengene som brukes og strammes godt for å sikre en sterk og pålitelig tilkobling.

Hvordan installerer jeg en stangkoblingsmutter?

For å installere en stangkoblingsmutter, tre den ganske enkelt på enden av den ene gjengede stangen og stram den godt ned med en skiftenøkkel. Tre deretter den andre stangen inn i den åpne enden av mutteren og stram den godt. Sørg for at mutteren strammes jevnt for å sikre en sterk og pålitelig tilkobling.

Hvordan forhindrer jeg at stangkoblingsmutrene løsner over tid?

Sørg for at de er godt strammet med en skiftenøkkel og kontroller dem med jevne mellomrom for tegn på slitasje eller skade. I tillegg kan du bruke låseskiver eller trådlåsende lim for å gi ekstra sikkerhet.

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av stangkoblingsmuttere?

  • Bruk egnet personlig verneutstyr og sørg for at mutterne er godt tiltrukket for å forhindre bevegelse eller løsner.
  • Sørg for at belastningskravene og miljøforholdene er innenfor koblingsmutrenes evner for å forhindre svikt eller skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?