Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205830BG Koblingsmutter Siktehull 10-32, 5PK | AA9YEB 1JE77

APPROVED VENDOR 205830BG Koblingsmutter Siktehull 10-32, 5PK

På lager
Vare: AA9YEB Modell: 205830BGKryssref: 1JE77
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
437NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
FinishForkrommet sink
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget med synhull
GjengetypeUNF
typenstandard
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205830BG Koblingsmutter Siktehull 10-32, 5PK
437NOK /pakke