Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 41507 Koblingsmutter, svart oksid, 3/4-10 tommer Størrelse | AC4BTM 2YHD8

TE-CO 41507 Koblingsmutter, svart oksid, 3/4-10 tommer størrelse

På lager
Vare: AC4BTM Modell: 41507Kryssreferanse: 2YHD8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSvart oksid
Klasse5
Lengde1.875 "
Materiale1117 Steel
Min. Strekkstyrke69,000 psi
Min. Utbytte (PSI)58,000
Mutter typeKoblingsmutter
Rockwell Hardness85-90 Rockwell på 15N skala
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseLengdeBreddePris
TE-CO 41501 Koblingsmutter, svart oksid, 1/4-20 tommer Størrelse | AC4BTG 2YHD3 415011/4 "-205 / 8 "1 / 2 "41NOK
TE-CO 41502 Koblingsmutter, svart oksid, 5/16-18 tommer Størrelse | AC4BTH 2YHD4 415025/16 "-187 / 8 "9 / 16 "44NOK
TE-CO 41503 Koblingsmutter, svart oksid, 3/8-16 tommer Størrelse | AC4BTJ 2YHD5 415033/8 "-161"11 / 16 "52NOK
TE-CO 41505 Koblingsmutter, svart oksid, 1/2-13 tommer Størrelse | AC4BTK 2YHD6 415051/2 "-131.25 "7 / 8 "58NOK
TE-CO 41506 Koblingsmutter, svart oksid, 5/8-11 tommer Størrelse | AC4BTL 2YHD7 415065/8 "-111.625 "1 1 / 16 "93NOK
TE-CO 41509 Koblingsmutter, svart oksid, 1-8 tommer Størrelse | AC4BTN 2YHD9 415091 "-82.5 "1.625 "187NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 41507 Koblingsmutter, svart oksid, 3/4-10 tommer størrelse
129NOK / enhet