Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 41503 Koblingsmutter, svart oksid, 3/8-16 tommer Størrelse | AC4BTJ 2YHD5

TE-CO 41503 Koblingsmutter, svart oksid, 3/8-16 tommer størrelse

På lager
Vare: AC4BTJ Modell: 41503Kryssreferanse: 2YHD5
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSvart oksid
Klasse5
Lengde1"
Materiale1117 Steel
Min. Strekkstyrke69,000 psi
Min. Utbytte (PSI)58,000
Mutter typeKoblingsmutter
Rockwell Hardness85-90 Rockwell på 15N skala
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseLengdeBreddePris
TE-CO 41501 Koblingsmutter, svart oksid, 1/4-20 tommer Størrelse | AC4BTG 2YHD3 415011/4 "-205 / 8 "1 / 2 "41NOK
TE-CO 41502 Koblingsmutter, svart oksid, 5/16-18 tommer Størrelse | AC4BTH 2YHD4 415025/16 "-187 / 8 "9 / 16 "44NOK
TE-CO 41505 Koblingsmutter, svart oksid, 1/2-13 tommer Størrelse | AC4BTK 2YHD6 415051/2 "-131.25 "7 / 8 "58NOK
TE-CO 41506 Koblingsmutter, svart oksid, 5/8-11 tommer Størrelse | AC4BTL 2YHD7 415065/8 "-111.625 "1 1 / 16 "93NOK
TE-CO 41507 Koblingsmutter, svart oksid, 3/4-10 tommer Størrelse | AC4BTM 2YHD8 415073/4 "-101.875 "1.25 "129NOK
TE-CO 41509 Koblingsmutter, svart oksid, 1-8 tommer Størrelse | AC4BTN 2YHD9 415091 "-82.5 "1.625 "187NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 41503 Koblingsmutter, svart oksid, 3/8-16 tommer størrelse
52NOK / enhet