Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250662BG Coupling Nut 5/16-18 1/4-20, 10PK | AA9YDV 1JE49

APPROVED VENDOR 250662BG Koblingsmutter 5/16-18 1/4-20, 10PK

På lager
Vare: AA9YDV Modell: 250662BGKryssref: 1JE49
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
614NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter redusering
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16"-18 and 1/4"-20
FinishForkrommet sink
Lengde1"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5/16-18 and 1/4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250662BG Koblingsmutter 5/16-18 1/4-20, 10PK
614NOK /pakke