Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN AS350 Hullpakning 4-5 / 8 tommer stål | AG2RHJ 32FF70

HOFFMAN AS350 kanalhulltetning 4-5/8 tommers stål

På lager
Vare: AG2RHJ Modell: AS350Kryssref: 32FF70

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle
FARGEGrå
Rørstørrelse3.5 "
FinishPolyesterpulver
GasketOljetett
Hull Dia.4.12 "
MaterialeKarbonstål
NEMA innkapslingstype3R, 4, 4X, 12, 13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8309900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å (forsegle ubrukt trykknapp eller kanalhull)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHull Dia.MaterialePris
HOFFMAN AS050 Rørhulltetning 7/8 tommer Stål | AG2RGV 32FF56 AS0500.5 "0.87 "Karbonstål226NOK
HOFFMAN AS050SS kanalhulltetning 7/8 tommer rustfritt stål | AG2RGW 32FF57 AS050SS0.5 "0.87 "Rustfritt stål567NOK
HOFFMAN AS075 Rørhulltetning 1-1/16 tommer Stål | AG2RGX 32FF58 AS0750.75 "1.06 "Karbonstål289NOK
HOFFMAN AS075SS kanalhulltetning 1-1/16 tommers rustfritt stål | AG2RGY 32FF59 AS075SS0.75 "1.06 "Rustfritt stål667NOK
HOFFMAN AS100 kanalhulltetning 1-3/8 tommer stål | AG2RGZ 32FF60 AS1001"1.37 "Karbonstål410NOK
HOFFMAN AS100SS Hullpakning 1-3 / 8 tommers rustfritt stål | AG2RHA 32FF61 AS100SS1"1.37 "Rustfritt stål950NOK
HOFFMAN AS125 kanalhulltetning 1-11/16 tommer stål | AG2RHB 32FF62 AS1251.25 "1.68 "Karbonstål402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN AS350 kanalhulltetning 4-5/8 tommers stål
1 156 NOK / enhet