Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250229BG Rod Coupling Nut 18-8 7/16-14, 5PK | AA9XQK 1HY38

APPROVED VENDOR 250229BG Stangkoblingsmutter 18-8 7/16-14, 5PK

På lager
Vare: AA9XQK Modell: 250229BGKryssreferanse: 1HY38
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
581NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Min. Utbytte (PSI)50,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250229BG Stangkoblingsmutter 18-8 7/16-14, 5PK
581NOK /pakke