Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250668BG Koblingsmutter 1/2-13 1/4-20, 10PK | AA9YDW 1JE55

APPROVED VENDOR 250668BG Koblingsmutter 1/2-13 1/4-20, 10PK

På lager
Vare: AA9YDW Modell: 250668BGKryssref: 1JE55
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
582NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter redusering
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2"-13 and 1/4"-20
FinishForkrommet sink
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1/2-13 and 1/4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250668BG Koblingsmutter 1/2-13 1/4-20, 10PK
582NOK /pakke