Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 203544BG Coupling Nut Sighthole 1/4-20, 5PK | AA9YEC 1JE79

APPROVED VENDOR 203544BG Koblingsmutter Siktehull 1/4-20, 5PK

På lager
Vare: AA9YEC Modell: 203544BGKryssref: 1JE79
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
760NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishForkrommet sink
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget med synhull
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 203544BG Koblingsmutter Siktehull 1/4-20, 5PK
760NOK /pakke