Stangkoblingsmuttere

filtre

APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter Grade 5 1/4-28, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
204603BGAA9XRN518NOK
APPROVED VENDOR -

Stangkoblingsmutter 18-8 1/4-20, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
1HY24AA9XQF390NOK
FABORY -

Koblingsmutter, stålkvalitet 2, høyre hånd, 2-1/4 tommers lengde,, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
U11400.075.0225CD2KVJ24NOK
FABORY -

Koblingsmutter, stålkvalitet 2, høyre hånd, 2-1/8 tommers lengde,, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
U11400.062.0212CD2KVH42NOK
FABORY -

Koblingsmutter, 1/2-13 størrelse, stål klasse 2, høyre hånd, 1-3/4 tommers lengde, 10Pk

ModellSakPris (eks. mva)
U11400.050.0175CD2KVG114NOK
APPROVED VENDOR -

Stang Koplingsmutter Stål 5/16-24, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
1JA63AA9XVX127NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Sekskoblingsmutter, størrelse 5 / 8-11, stål

ModellSakPris (eks. mva)
910-7062-84CF3CGZ405NOK
Se detaljer
12

Stangkoblingsmuttere

Stangkoblingsmuttere fungerer som et knutepunkt for å koble sammen to hanngjengede festemidler. De kan brukes som avstandsstykker eller nivelleringsanordninger i visse situasjoner. Deres økte lengde og trådinngrep minimerer trådstripping når den er påkjenning. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av fastenal, TE-CO, Grainger og Fabory koplingsmuttere med sekskantdesign for enkel installasjon uten behov for spesialverktøy.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes stangkoblingsmuttere til?

Stangkoblingsmuttere brukes til å koble sammen to gjengede stenger, og skaper en sterk og sikker forbindelse. De brukes ofte i konstruksjon og industrielle applikasjoner der lange gjengede stenger må skjøtes sammen.

Hvordan velger jeg riktig stangkoblingsmutter?

For å velge riktig stangkoblingsmutter, vurder størrelsen på gjengestengene du skal sammenføye, materialet og bruksområdet. Forsikre deg om at koblingsmutteren er kompatibel med de gjengede stengene som brukes og strammes godt for å sikre en sterk og pålitelig tilkobling.

Hvordan installerer jeg en stangkoblingsmutter?

For å installere en stangkoblingsmutter, tre den ganske enkelt på enden av den ene gjengede stangen og stram den godt ned med en skiftenøkkel. Tre deretter den andre stangen inn i den åpne enden av mutteren og stram den godt. Sørg for at mutteren strammes jevnt for å sikre en sterk og pålitelig tilkobling.

Hvordan forhindrer jeg at stangkoblingsmutrene løsner over tid?

Sørg for at de er godt strammet med en skiftenøkkel og kontroller dem med jevne mellomrom for tegn på slitasje eller skade. I tillegg kan du bruke låseskiver eller trådlåsende lim for å gi ekstra sikkerhet.

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av stangkoblingsmuttere?

  • Bruk egnet personlig verneutstyr og sørg for at mutterne er godt tiltrukket for å forhindre bevegelse eller løsner.
  • Sørg for at belastningskravene og miljøforholdene er innenfor koblingsmutrenes evner for å forhindre svikt eller skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?