Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1JA63 Stangkoblingsmutter Stål 5/16-24, 10PK | AA9XVX

APPROVED VENDOR 1JA63 Stangkoblingsmutter Stål 5/16-24, 10PK

På lager
Vare: AA9XVX Modell: 1JA63

Få tak i det Mai 6, mandag
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde7 / 8 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF
typenstandard
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1JA63 Stangkoblingsmutter Stål 5/16-24, 10PK
127NOK /pakke