Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1HY24 Stangkoblingsmutter 18-8 1/4-20, 10PK | AA9XQF

APPROVED VENDOR 1HY24 Stangkoblingsmutter 18-8 1/4-20, 10PK

På lager
Vare: AA9XQF Modell: 1HY24
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
390NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
FinishPlain
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Min. Utbytte (PSI)50,000
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1HY24 Stangkoblingsmutter 18-8 1/4-20, 10PK
390NOK /pakke