Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 204408BG Stangkoblingsmutter Grade 5 1 1/2-6 | AA9XVU 1JA41

APPROVED VENDOR 204408BG Stangkoblingsmutter Grade 5 1 1/2-6

På lager
Vare: AA9XVU Modell: 204408BGKryssreferanse: 1JA41
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-6 "
FinishForkrommet sink
Klasse5
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke105,000 psi
Min. Utbytte (PSI)90,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 204408BG Stangkoblingsmutter Grade 5 1 1/2-6
749NOK / enhet