Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250681BG Coupling Nut 5/8-11 3/8-16, 10PK | AA9YDX 1JE59

APPROVED VENDOR 250681BG Koblingsmutter 5/8-11 3/8-16, 10PK

På lager
Vare: AA9YDX Modell: 250681BGKryssref: 1JE59
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
638NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter redusering
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8"-11 and 3/8"-16
FinishForkrommet sink
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5/8-11 and 3/8-16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250681BG Koblingsmutter 5/8-11 3/8-16, 10PK
638NOK /pakke