Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250273BG Stangkoblingsmutter 316 rustfritt stål 1-8 | AA9XQB 1HY16

APPROVED VENDOR 250273BG Stangkoblingsmutter 316 rustfritt stål 1-8

På lager
Vare: AA9XQB Modell: 250273BGKryssreferanse: 1HY16

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishPlain
Klasse316
Lengde2.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke95,000 PSI
Min. Utbytte (PSI)65,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250273BG Stangkoblingsmutter 316 rustfritt stål 1-8
901NOK / enhet