Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250262BG Stangkoblingsmutter 316 rustfritt stål 1/4-20, 2PK | AA9XMZ 1HU94

APPROVED VENDOR 250262BG Stangkoblingsmutter 316 rustfritt stål 1/4-20, 2PK

På lager
Vare: AA9XMZ Modell: 250262BGKryssref: 1HU94
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
425NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Klasse316
Lengde7 / 8 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke95,000 PSI
Min. Utbytte (PSI)65,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250262BG Stangkoblingsmutter 316 rustfritt stål 1/4-20, 2PK
425NOK /pakke