Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205427BG Stangkoblingsmutter 2h Stål 3/8-16 | AA9XYL 1JB83

APPROVED VENDOR 205427BG Stang Koplingsmutter 2h Stål 3/8-16

På lager
Vare: AA9XYL Modell: 205427BGKryssreferanse: 1JB83
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
587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrad 2H
Lengde1.75 "
MaterialeA194 2H Stål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Min. Utbytte (PSI)110,000
Mutter typeKoblingsmutter
Rockwell Hardness28 Min
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205427BG Stang Koplingsmutter 2h Stål 3/8-16
587NOK / enhet