Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250270BG Rod Coupling Nut 316 Stainless Steel 3/4-10, 2PK | AA9XPZ 1HY12

APPROVED VENDOR 250270BG Stangkoblingsmutter 316 rustfritt stål 3/4-10, 2PK

På lager
Vare: AA9XPZ Modell: 250270BGKryssreferanse: 1HY12
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
802NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Klasse316
Lengde2.25 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke95,000 PSI
Min. Utbytte (PSI)65,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250270BG Stangkoblingsmutter 316 rustfritt stål 3/4-10, 2PK
802NOK /pakke