Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250693BG Coupling Nut 3/4-10 1/2-13, 10PK | AA9YDY 1JE63

APPROVED VENDOR 250693BG Koblingsmutter 3/4-10 1/2-13, 10PK

På lager
Vare: AA9YDY Modell: 250693BGKryssref: 1JE63
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
696NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter redusering
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4"-10 and 1/2"-13
FinishForkrommet sink
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3/4-10 and 1/2-13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250693BG Koblingsmutter 3/4-10 1/2-13, 10PK
696NOK /pakke