Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250472BG Coupling Nut Sighthole 1-8, 2PK | AA9YEL 1JE95

APPROVED VENDOR 250472BG Koblingsmutter Siktehull 1-8, 2PK

På lager
Vare: AA9YEL Modell: 250472BGKryssref: 1JE95
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
562NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishForkrommet sink
Lengde3"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget med synhull
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250472BG Koblingsmutter Siktehull 1-8, 2PK
562NOK /pakke