Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 203098BG Stangkoblingsmutter Rh/lh 1-8 | AA9YDU 1JE47

APPROVED VENDOR 203098BG Stangkoblingsmutter Rh/lh 1-8

På lager
Vare: AA9YDU Modell: 203098BGKryssref: 1JE47
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
830NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde7"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre og venstre hånd
TrådstilTappet halvveis fra hver ende
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 203098BG Stangkoblingsmutter Rh/lh 1-8
830NOK / enhet