ADAPT-ALL Hann BSPP til hann JIC, 90 graders albue hydraulisk slangeadapter


filtre
Adapter Type: 90 graders albue , Bli ferdig: Sølv , Tilpasningsmateriale: Trivalent krom , Trådtype: Mannlig BSPP til mannlig JIC
StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A
9059-0402
0.72 "7 / 16-206000 PSI374NOK
A
9059-0404
1"7 / 16-206000 PSI337NOK
A
9059-0604
1.09 "9 / 16-186000 PSI363NOK
A
9059-0504
1.09 "1 / 2-206000 PSI419NOK
A
9059-0806
1.2 "3 / 4-166000 PSI419NOK
A
9059-0406
1.2 "7 / 16-206000 PSI528NOK
A
9059-1008
1.4 "7 / 8-146000 PSI507NOK
A
9059-0808
1.4 "3 / 4-166000 PSI451NOK
A
9059-0608
1.4 "9 / 16-186000 PSI570NOK
A
9059-1212
1.6 "1-1/16-126000 PSI706NOK
A
9059-1208
1.6 "1-1/16-126000 PSI689NOK
A
9059-1612
1.8 "1-5/16-126000 PSI1 018 NOK
A
9059-1216
1.8 "1-1/16-126000 PSI1 032 NOK
A
9059-1616
1.9 "1-5/16-126000 PSI974NOK
A
9059-0606
1.22 "9 / 16-186000 PSI419NOK
A
9059-2020
2.3 "135000 psi1 646 NOK
A
9059-2424
2.6 "133000 psi2 556 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?