Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 9059-2424 Adapter Bspp To Jic 1-7/8-12 1-1/2 Inch-11 | AA7UVZ 16P937

ADAPT-ALL 9059-2424 Adapter Bspp To Jic 1-7/8-12 1-1/2 Inch-11

På lager
Vare: AA7UVZ Modell: 9059-2424Kryssreferanse: 16P937
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
2 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype90 graders albue
BSPP gjengestørrelse1-1 / 2 "-11
FinishSølv
MonteringsmaterialeTrivalent krom
Lengde2.6 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)13
Maks. Arbeids press3000 psi
GjengetypeMannlig BSPP til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
ADAPT-ALL 9059-0402 Adapter Bspp To Jic 7/16-20 1/8 Inch-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI390NOK
ADAPT-ALL 9059-0404 Adapter Bspp To Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI358NOK
ADAPT-ALL 9059-0406 Adapter Bspp To Jic 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI557NOK
ADAPT-ALL 9059-0504 Adapter Bspp To Jic 1/2-20 1/4 Inch-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI439NOK
ADAPT-ALL 9059-0604 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI372NOK
ADAPT-ALL 9059-0606 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI439NOK
ADAPT-ALL 9059-0608 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 1/2 Inch-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 9059-2424 Adapter Bspp To Jic 1-7/8-12 1-1/2 Inch-11
2 556 NOK / enhet