Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250019BG Rod Coupling Nut Brass 3/4-10, 2PK | AA9XQY 1HY70

APPROVED VENDOR 250019BG Stangkoblingsmutter Messing 3/4-10, 2PK

På lager
Vare: AA9XQY Modell: 250019BGKryssreferanse: 1HY70
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
579NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Lengde2.25 "
MaterialeMessing
Min. Strekkstyrke50 psi
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250019BG Stangkoblingsmutter Messing 3/4-10, 2PK
579NOK /pakke